Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos blanc - 7177900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

aluminium

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesautre

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242422616

Réf. Sonepar

00165242261

Réf. Fournisseur

7177900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

46 mm

diamètre:

148.7 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos - blanc

Les Atouts de l'article:

Collerette à encastrer pour l’encastrement sans bord dans de faux-plafonds en placoplâtre. Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format T05. Découpe dans le plafond Ø 154 mm. Réglable pour différentes épaisseurs de plafond 5 mm - 30 mm (Préréglage 12,5 mm).

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.