Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos blanc - 7189700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242424283

Réf. Sonepar

00165242428

Réf. Fournisseur

7189700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

5 mm

diamètre:

115 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos - blanc