Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos blanc - 7190200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

autre

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242424337

Réf. Sonepar

00165242433

Réf. Fournisseur

7190200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

5 mm

diamètre:

165 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos - blanc

Les Atouts de l'article:

Plaque d'assainissement, pour recouvrir les découpes existantes du plafond en applications d’assainissement. Pour découpes dans le plafond Ø 105 - 145 mm. blanc.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.