Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos M73 (600x600) - 7189800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos M73 (600x600)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 400 mm

  • longueur - 595 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242424290

Réf. Sonepar

00165242429

Réf. Fournisseur

7189800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

400 mm

longueur:

595 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos - M73 (600x600)

Les Atouts de l'article:

Plaque de montage pour le renforcement des dalles de plafond et pour l'encastrement de spots dans des plafonds à faible capacité portante. Convenant aux downlights carré et ronds de la série Sonnos au format C03/C05. En tôle d'acier, galvanisée Sendzimir.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.