Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos M73 (600x600) - 7190600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 450 mm
longueur - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242424375
Réf. Sonepar
00165242437
Réf. Fournisseur
7190600
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
450 mm
longueur:
595 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaque de montage pour le renforcement des dalles de plafond et pour l'encastrement de spots dans des plafonds à faible capacité portante. Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format C07. En tôle d'acier, galvanisée Sendzimir.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.


