Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos M84 (625x625) - 7190700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 450 mm
longueur - 620 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242424382
Réf. Sonepar
00165242438
Réf. Fournisseur
7190700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
450 mm
longueur:
620 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Sonnos - M84 (625x625)