Trilux - Accessoire/pièce de rechange T300 - 2172600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - joint
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242101245
Réf. Sonepar
00165210124
Réf. Fournisseur
2172600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
joint
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
18 mm
diamètre:
72 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non