Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 145mm anthracite - 9830500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 145mm anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

gris

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X

  • couleur - gris

  • largeur - 145 mm

  • longueur - 145 mm

  • hauteur - 82 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072074261

Réf. Sonepar

00165207426

Réf. Fournisseur

9830500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de X

couleur:

gris

largeur:

145 mm

longueur:

145 mm

hauteur:

82 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Tugra - gris

Les Atouts de l'article:

Connecteur en X pour la connexion mécanique de quatre luminaires d’une application de ligne continue. Avec possibilité d’alimentation à l’arrière, conforme à l’indice de protection (IP66). En option, les luminaires peuvent être reliés électriquement entre eux à travers le connecteur.. En aluminium, avec une structure de surface mate. Couleur anthracite. Dimensions (L x l x H) : 145 mm x 145 mm x 82 mm. Composé d’un élément de liaison, de quatre capuchons intermédiaires et d’un kit de suspension par câble. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm et de douilles décoratives en acier inoxydable.