Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 145mm blanc - 9829900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 145mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X

  • couleur - blanc

  • largeur - 145 mm

  • longueur - 145 mm

  • hauteur - 82 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072074230

Réf. Sonepar

00165207423

Réf. Fournisseur

9829900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de X

couleur:

blanc

largeur:

145 mm

longueur:

145 mm

hauteur:

82 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Tugra - blanc