Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 145mm gris - 9829800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 145mm gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X

  • couleur - gris

  • largeur - 145 mm

  • longueur - 145 mm

  • hauteur - 82 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072074254

Réf. Sonepar

00165207425

Réf. Fournisseur

9829800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de X

couleur:

gris

largeur:

145 mm

longueur:

145 mm

hauteur:

82 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Tugra - gris