Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 1485mm - 8100700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242666140
Réf. Sonepar
00165266614
Réf. Fournisseur
8100700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
1485 mm
diamètre:
75 mm
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Module fictif pour applications de ligne continue. En PMMA à haute résistance aux chocs, opale. Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Longueur 1485 mm, Largeur 75 mm, hauteur 75 mm.