Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 165mm gris - 8094100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 75 mm
longueur - 165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242665488
Réf. Sonepar
00165266548
Réf. Fournisseur
8094100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
75 mm
longueur:
165 mm
hauteur:
75 mm
diamètre:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non