Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 165mm gris - 8094300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 165 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242665501

Réf. Sonepar

00165266550

Réf. Fournisseur

8094300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

75 mm

longueur:

165 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Tugra - gris