Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 165mm noir - 8094400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 165 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242665518

Réf. Sonepar

00165266551

Réf. Fournisseur

8094400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

75 mm

longueur:

165 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Tugra - noir

Les Atouts de l'article:

Accouplement PC, long. Pour relier deux éléments d'une application de ligne continue. Avec rainures pour le logement d'un support de montage pour la fixation au plafond. de couleur noire (RAL 9005).