Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 2000mm acier inoxydable - 8117800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 2000mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 10 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428879029519

Réf. Sonepar

00165902951

Réf. Fournisseur

8117800

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

10 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Tugra - acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble pour luminaires de la série Tugra. Avec fermeture au plafond décorative. Avec crampon métallique pour utilisation en triangle. Pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm. Unité d’emballage 2 pièces, pour deux points de suspension.