Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 2000mm acier inoxydable - 8117900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 10 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8428879029526
Réf. Sonepar
00165902952
Réf. Fournisseur
8117900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
10 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble pour luminaires de la série Tugra. Avec fermeture au plafond décorative. Avec douille filetée pour la fixation au crampon de montage. Pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm. Unité d'emballage 2 pièces, pour deux points de suspension.