Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 2000mm acier inoxydable - 8118900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 2000mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 10 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428879029625

Réf. Sonepar

00165902962

Réf. Fournisseur

8118900

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

10 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Tugra - acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble pour luminaires de la série Tugra. Avec boucle pour suspension au plafond. Avec crampon métallique pour utilisation en triangle. Pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm. Unité d’emballage 2 pièces, pour deux points de suspension.