Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 44mm blanc - 8101800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 75 mm
longueur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242666256
Réf. Sonepar
00165266625
Réf. Fournisseur
8101800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
75 mm
longueur:
44 mm
hauteur:
75 mm
diamètre:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non