Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 44mm blanc - 8102200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 75 mm
longueur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242666294
Réf. Sonepar
00165266629
Réf. Fournisseur
8102200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
75 mm
longueur:
44 mm
hauteur:
75 mm
diamètre:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accouplement en ASA, court. Pour relier deux éléments d'une application de ligne continue. blanc (RAL 9016).