Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 44mm gris - 8101900

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242666263

Réf. Sonepar

00165266626

Réf. Fournisseur

8101900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

75 mm

longueur:

44 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Tugra - gris

Les Atouts de l'article:

Accouplement PC, court. Pour relier deux éléments d'une application de ligne continue. Couleur anthracite.(RAL 7026).