Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 48mm acier inoxydable - 8118300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 30 mm
longueur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8428879029564
Réf. Sonepar
00165902956
Réf. Fournisseur
8118300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
30 mm
longueur:
48 mm
hauteur:
23 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Clips de montage standard en acier inoxydable (2 pièces, V2A) pour la fixation au mur et au plafond avec triangle pour le logement des composants de montage suspendu.