Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 48mm acier inoxydable - 8118400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 48mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428879029571

Réf. Sonepar

00165902957

Réf. Fournisseur

8118400

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

30 mm

longueur:

48 mm

hauteur:

23 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Tugra - acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Clips de montage standard en acier inoxydable (2 pièces, V4A) pour la fixation au mur et au plafond avec triangle pour le logement des composants pour le montage suspendu. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. Longueur 47,5 mm, Largeur 30 mm, hauteur 23 mm.