Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 520mm acier inoxydable - 8094000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 520mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 128 mm

  • longueur - 520 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242665471

Réf. Sonepar

00165266547

Réf. Fournisseur

8094000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

128 mm

longueur:

520 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Tugra - acier inoxydable