Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 520mm blanc - 8093900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - blanc
largeur - 128 mm
longueur - 520 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242665464
Réf. Sonepar
00165266546
Réf. Fournisseur
8093900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
blanc
largeur:
128 mm
longueur:
520 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaques de montage universelles en tôle d’acier. Laquage par poudre, blanc, analogue à RAL 9016 Longueur de module 520 mm.