Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 61mm gris - 8118500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 61mm gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 61 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428879029588

Réf. Sonepar

00165902958

Réf. Fournisseur

8118500

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

40 mm

longueur:

61 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Tugra - gris

Les Atouts de l'article:

Protection anti-démontage pour le montage mural horizontal. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. Longueur 60,5 mm, Largeur 40,4 mm, hauteur 20 mm.