Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 75mm noir - 8089400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 75mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242665013

Réf. Sonepar

00165266501

Réf. Fournisseur

8089400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

75 mm

longueur:

75 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Tugra - noir