Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 76mm acier inoxydable - 8118200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 87 mm
longueur - 76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8428879029557
Réf. Sonepar
00165902955
Réf. Fournisseur
8118200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
87 mm
longueur:
76 mm
hauteur:
108 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cornière de montage pivotante pour le montage mural ou au plafond. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. Longueur 76 mm, Largeur 87 mm, hauteur 108 mm.


