Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 923mm - 8100000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 923mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242666072

Réf. Sonepar

00165266607

Réf. Fournisseur

8100000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

923 mm

diamètre:

75 mm

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

Accessoire technique - Tugra - symétrique

Les Atouts de l'article:

Module fictif pour applications de ligne continue. Avec recouvrement prismatique vers le bas et opale vers le haut, en PMMA résilient aux chocs. Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Longueur 923 mm, Largeur 75 mm, hauteur 75 mm.