fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 923mm symétrique - 8492000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 923mm symétrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 923 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242961207

Réf. Sonepar

00165296120

Réf. Fournisseur

8492000

Réf. Commerciale

Trilux

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

couleur:

autre

longueur:

923 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

Accessoire technique - Tugra - symétrique

Les Atouts de l'article:

Profil de remplacement pour Tugra 9 PXX PC... . Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Longueur: 923 mm.