Trilux - Accessoire/pièce de rechange ViaCon 305mm - 7005200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 69 mm
longueur - 305 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242427017
Réf. Sonepar
00165242701
Réf. Fournisseur
7005200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
69 mm
longueur:
305 mm
hauteur:
100 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - ViaCon