Trilux - Accessoire/pièce de rechange Viatana 547mm - 6104900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Viatana 547mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 475 mm

  • longueur - 547 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242275755

Réf. Sonepar

00165227575

Réf. Fournisseur

6104900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

475 mm

longueur:

547 mm

hauteur:

217 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Viatana - II