Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire Varitura/vasque de rechange Varitura 15 DW - 9258000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire Varitura/vasque de rechange Varitura 15 DW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • couleur - autre

  • longueur - 1486 mm

  • largeur - 75 mm

  • hauteur/profondeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072062169

Réf. Sonepar

00165206216

Réf. Fournisseur

9258000

Marque

Trilux

élément de distribution de lumière:

diffuseur

couleur:

autre

longueur:

1486 mm

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

Accessoire technique - Varitura

Les Atouts de l'article:

Profil de remplacement pour Varitura 15 DW19... . Recouvrement en PMMA, translucide. Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Couleur: incolore transparent. Dimensions (L x l x H) : 1486 mm x 75 mm x 75 mm.