Trilux - Accessoires de fixation pour ouvertures découpées Solvan C2 - 5830600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242253937
Réf. Sonepar
00165225393
Réf. Fournisseur
5830600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Accessoires de fixation pour ouvertures découpées dans le plafond Pour luminaires duo Solvan C2... .