Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Alimentation DALI avec terre à droite XTS11, blanc - 7946300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Alimentation DALI avec terre à droite XTS11, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242650330

Réf. Sonepar

00165265033

Réf. Fournisseur

7946300

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

0 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

Accessoire electrique - Rail 3 allumages - blanc

Les Atouts de l'article:

Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Pour la connexion côté frontal d’un système de rails conducteurs de type encastré ou en saillie. Position de la polarité à gauche (L), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 31,5 mm x 32,5 mm.