Trilux - Alimentation DALI avec terre à droite XTS11, noir - 7946500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
nombre de conducteurs - 0
section nominale - 0 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242650620
Réf. Sonepar
00165265062
Réf. Fournisseur
7946500
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
nombre de conducteurs:
0
section nominale:
0 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Pour la connexion côté frontal d’un système de rails conducteurs de type encastré ou en saillie. Position de la polarité à gauche (L), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 31,5 mm x 32,5 mm.


