Trilux - Alimentation DALI avec terre à gauche XTS12, gris - 7946100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
nombre de conducteurs - 0
section nominale - 0 mm²
couleur - gris
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242650149
Réf. Sonepar
00165265014
Réf. Fournisseur
7946100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
nombre de conducteurs:
0
section nominale:
0 mm²
couleur:
gris
accessoire:
Oui
Accessoire electrique - Rail 3 allumages - gris
Les Atouts de l'article:
Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Pour la connexion côté frontal d’un système de rails conducteurs de type encastré ou en saillie. Position de la polarité à droite (R), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 31,5 mm x 32,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Pour la connexion côté frontal d’un système de rails conducteurs de type encastré ou en saillie. Position de la polarité à droite (R), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 31,5 mm x 32,5 mm.