Trilux - Alimentation par le dessus pour Rail DALI suspendu 92 mm noir - 8898400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur - noir 
- largeur - 28 mm 
- longueur - 92 mm 
- hauteur - 10 mm 
- diamètre - 0 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4018242971169
Réf. Sonepar
00165297116
Réf. Fournisseur
8898400
Marque
Trilux
couleur:
noir
largeur:
28 mm
longueur:
92 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - Rail - noir
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour une alimentation pour un montage suspendu du système de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail H. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 92 mm x 28 mm x 10 mm.
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour une alimentation pour un montage suspendu du système de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail H. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 92 mm x 28 mm x 10 mm.


