Trilux - Alimentation pour Rail DALI suspendu 92 mm blanc - 8898700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 28 mm
longueur - 92 mm
hauteur - 10 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242971190
Réf. Sonepar
00165297119
Réf. Fournisseur
8898700
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
blanc
largeur:
28 mm
longueur:
92 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour une alimentation du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 92 mm x 28 mm x 10 mm.