Trilux - Alimentation pour Rail DALI suspendu 92 mm noir - 8898600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 28 mm
longueur - 92 mm
hauteur - 10 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242971183
Réf. Sonepar
00165297118
Réf. Fournisseur
8898600
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
noir
largeur:
28 mm
longueur:
92 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Alimentation pour Rail DALI suspendu 92 mm noir
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour une alimentation du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 92 mm x 28 mm x 10 mm.
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour une alimentation du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 92 mm x 28 mm x 10 mm.