Trilux - Alimentation Rail DALI encastré, trimless, saillie blanc (polarité à gauche (L) - 8881900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242969845
Réf. Sonepar
00165296984
Réf. Fournisseur
8881900
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
Accessoire electrique - Rail - blanc - 5LV
Les Atouts de l'article:
Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Pour le raccordement par l’arrière ou l’avant d’un système de rails conducteurs en saillie, encastré ou sous crépi. Position de la polarité à gauche (L), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 148 mm x 38 mm x 32 mm. Recouvrement disponible comme accessoire à commander séparément.
Les Atouts de l'article:
Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Pour le raccordement par l’arrière ou l’avant d’un système de rails conducteurs en saillie, encastré ou sous crépi. Position de la polarité à gauche (L), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 148 mm x 38 mm x 32 mm. Recouvrement disponible comme accessoire à commander séparément.