Trilux - Alimentation Rail DALI encastré, trimless, saillie noir (polarité à droite (R) - 8881600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242969814
Réf. Sonepar
00165296981
Réf. Fournisseur
8881600
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
noir
accessoire:
Oui
Alimentation pour Rail DALI en saillie, encastré ou trimless. Raccordement par l’arrière ou l’avant .Position de la polarité à droite (R), voir le marquage rouge .Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 148 mm x 32 mm x 38 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Pour le raccordement par l’arrière ou l’avant d’un système de rails conducteurs en saillie, encastré ou sous crépi. Position de la polarité à droite (R), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 148 mm x 32 mm x 38 mm. Recouvrement disponible comme accessoire à commander séparément.
Les Atouts de l'article:
Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Pour le raccordement par l’arrière ou l’avant d’un système de rails conducteurs en saillie, encastré ou sous crépi. Position de la polarité à droite (R), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 148 mm x 32 mm x 38 mm. Recouvrement disponible comme accessoire à commander séparément.