Trilux - Armature industrielle Ondo 150W 4000K 22900lm IP65 IK08 DALI argent symétrique - 7772651


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 22900 lm
efficacité lumineuse - 153 lm/W
puissance du système - 150 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 704.859 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
4018242591251
Réf. Sonepar
00165259125
Réf. Fournisseur
7772651
Réf. Commerciale
Trilux
flux lumineux utile:
22900 lm
efficacité lumineuse:
153 lm/W
puissance du système:
150 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareil de commande échangeable:
Oui
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
matériau du réflecteur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
Degré de protection (NEMA):
autre
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
14
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
186 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
360 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
autre
avec élément de protection:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
8
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
13
Les Atouts de l'article:
Armature industrielle LED pour montage suspendu. Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D). Suspension à un point sur crochet à visser, intégré au centre. Système optique avec optique à lentilles PC. Avec une unité optique par module LED. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 22900 lm, puissance raccordée 150 W, rendement lumineux maximale du luminaire 153 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 4 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h, Durée de vie assignée moyenne L70(tq 25 °C) = 60.000 h. Boîtier robuste en Aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement intégrées. Surface revêtue en gris ardoise (RAL 7015). Diamètre du luminaire 360 mm, Hauteur du luminaire 186 mm. Température ambiante admissible (ta): -25 °C - +45 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 4.3 kg. Le raccordement secteur s'effectue au moyen d'un câble d'alimentation à 5 pôles. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.
Les Atouts de la gamme:
L’armature industrielle Ondo LED simplifie au maximum la rénovation de luminaires obsolètes et énergivores dans les halls industriels et logistiques, les entrepôts de stockage et les halls d’exposition. Elle a été conçue pour remplacer facilement les luminaires conventionnels par des solutions éco-énergétiques, en conservant le même nombre de points lumineux. Grâce à son concept de suspension ingénieux à un point, une rénovation peut être réalisée très rapidement. Une version dimmable avec gestion d’éclairage est également disponible.