Trilux - Câble d?alimentation Solvan H. Version 3 pôles, Ø 1,5 mm2 - 2000 mm - 5639200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Câble d?alimentation Solvan H. Version 3 pôles, Ø 1,5 mm2 - 2000 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242237821

Réf. Sonepar

00165223782

Réf. Fournisseur

5639200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

autre

Câble d?alimentation transparent pour luminaires en ligne continue Solvan H. Version 3 pôles, Ø 1,5 mm2. Longueur des conducteurs 2000 mm.