Trilux - Cache pour alimentation, blanc - 7943900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Cache pour alimentation, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 109 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6410014507619

Réf. Sonepar

00165450761

Réf. Fournisseur

7943900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

32 mm

longueur:

109 mm

hauteur:

4 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Plaque de recouvrement pour une alimentation du système de rail triphasé blanc Dimensions (L x l): 109 mm x 32 mm. hauteur 4 mm.

Les Atouts de l'article:

Plaque de recouvrement pour une alimentation du système de rail triphasé. blanc Dimensions (L x l): 109 mm x 32 mm. hauteur 4 mm.