Trilux - Cache pour alimentation DALI, blanc - 7949900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 56 mm
longueur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242650507
Réf. Sonepar
00165265050
Réf. Fournisseur
7949900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
56 mm
longueur:
180 mm
hauteur:
4 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier de recouvrement pour une alimentation pour le montage encastré du système triphasé de rails conducteurs avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 180 mm x 56 mm x 4 mm.