Trilux - Cache pour alimentation DALI, gris - 7950000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 56 mm
longueur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242650514
Réf. Sonepar
00165265051
Réf. Fournisseur
7950000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
56 mm
longueur:
180 mm
hauteur:
4 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Rail 3 allumages - gris
Les Atouts de l'article:
Boîtier de recouvrement pour une alimentation pour le montage encastré du système triphasé de rails conducteurs avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 180 mm x 56 mm x 4 mm.
Les Atouts de l'article:
Boîtier de recouvrement pour une alimentation pour le montage encastré du système triphasé de rails conducteurs avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 180 mm x 56 mm x 4 mm.