Trilux - Cache pour alimentation, gris - 7944000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 56 mm
longueur - 109 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242650484
Réf. Sonepar
00165265048
Réf. Fournisseur
7944000
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
56 mm
longueur:
109 mm
hauteur:
4 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour une alimentation du système de rail triphasé. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 109 mm x 56 mm x 4 mm.


