Trilux - Cache pour alimentation, noir - 7944100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Cache pour alimentation, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 56 mm

  • longueur - 109 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242650491

Réf. Sonepar

00165265049

Réf. Fournisseur

7944100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

56 mm

longueur:

109 mm

hauteur:

4 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Plaque de recouvrement pour une alimentation du système de rail triphasé noir Dimensions (L x l): 109 mm x 32 mm. hauteur 4 mm.

Les Atouts de l'article:

Plaque de recouvrement pour une alimentation du système de rail triphasé. de couleur noire Dimensions (L x l): 109 mm x 56 mm. hauteur 4 mm.