Trilux - Cache pour raccord en X, DALI, blanc - 7949600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 180 mm
longueur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Autre produit tiers
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242650538
Réf. Sonepar
00165265053
Réf. Fournisseur
7949600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
180 mm
longueur:
180 mm
hauteur:
4 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non