Trilux - Cache pour raccord en X, DALI,noir - 7949800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 180 mm
longueur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242650552
Réf. Sonepar
00165265055
Réf. Fournisseur
7949800
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
180 mm
longueur:
180 mm
hauteur:
4 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour un connecteur en X du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 180 mm x 180 mm x 4 mm.


